text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811C TiAlN P811C3.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 5D140924
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811C
Type 6814149; 86024669

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 5D140924
EAN 7320760687901
UBB 500632436829
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P811C3.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.