text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811 Blank P8118.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 3I885205
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3I885205
EAN 7320760687864
UBB 500632436258
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8118.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.