text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811 Blank P8116.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article number 1W239522
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Packed per 1

Specifications

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 1W239522
EAN 7320760687857
UBB 500632435839
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P8116.0X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.