Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3N121634
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
Dormer Stiftfrees P811 Blank P8113.0X3.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3N121634
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P811
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N121634
EAN
7320760687833
UBB
500632435672
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8113.0X3.0