text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811 Blank P81116.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 8X148547
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 8X148547
EAN 7320760687895
UBB 500632435425
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P81116.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.