text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807C TiAlN P807C8.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article number 2P089594
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Packed per 1

Specifications

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P807C
Type Rotary Burr

Description

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article numbers

Article number 2P089594
EAN 7320760687734
UBB 500632433446
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P807C8.0X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.