Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7X618048
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
Dormer Stiftfrees P807C TiAlN P807C12.7X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X618048
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X618048
EAN
7320760687758
UBB
500632432869
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P807C12.7X6.0