text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807 Blank P80716.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 7M896206
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 59
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 59
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Model P807
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 7M896206
EAN 7320760687703
UBB 500632431465
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P80716.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.