text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807 Blank P80712.7X6.0


Artikelnummer 9X927189
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P807
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9X927189
EAN 7320760687697
UBB 500632431200
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P80712.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.