Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6T020206
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
Dormer Stiftfrees P805C TiAlN P805C9.6X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T020206
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P805C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T020206
EAN
7320760687611
UBB
500632431044
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P805C9.6X6.0