text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805C TiAlN P805C6.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm C cilindrisch met ronde kop voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 9M640182
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Model P805C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm C cilindrisch met ronde kop voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 9M640182
EAN 7320760687598
UBB 500632430624
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P805C6.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.