text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805C TiAlN P805C12.7X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm C cilindrisch met ronde kop voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 3B753602
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Model P805C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3B753602
EAN 7320760687628
UBB 500632430210
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P805C12.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.