text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Blank P8056.3X3.0


Artikelnummer 4C093051
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P805
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 4C093051
EAN 7320760687529
UBB 500632429659
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8056.3X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.