text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Blank P80516.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm C cilindrisch met ronde kop voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 8P535376
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Model P805
Type 6814116; 86024636

Artikelnummers

Artikelnummer 8P535376
EAN 7320760687574
UBB 500632429089
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P80516.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.