Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0F639804
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
Dormer Stiftfrees P803C Hardmetaal TiAlN P803C9.6X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F639804
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F639804
EAN
7320760687499
UBB
500632428669
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P803C9.6X6.0