text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P803 Blank P8036.3X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 5F524217
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P803
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 5F524217
EAN 7320760687406
UBB 500632427265
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8036.3X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.