Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9M541074
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
Dormer Stiftfrees P803 Blank P80316.0X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9M541074
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M541074
EAN
7320760687451
UBB
500632426689
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P80316.0X6.0