text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P801C TiAlN P801C9.6X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 8G656117
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Dormer
Model P801C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 8G656117
EAN 7320760687376
UBB 500632426275
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P801C9.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.