Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6W896724
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
Dormer Stiftfrees P801C TiAlN P801C6.0X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W896724
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W896724
EAN
7320760687352
UBB
500632425855
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P801C6.0X6.0