text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P801C TiAlN P801C3.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 2W427789
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P801C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 2W427789
EAN 7320760687345
UBB 500632425699
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P801C3.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.