text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P801 Blank P8016.0X6.0


Artikelnummer 7O374041
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P801
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 7O374041
EAN 7320760687291
UBB 500632424601
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8016.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.