Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8Z921651
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
Dormer Stiftfrees P721 Blank 12.7X6MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z921651
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merk
Dormer
Model
P721
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merk
Dormer
Model
P721
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z921651
EAN
7320760693445
UBB
500661481100
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
P72112.7X6.0