text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P713 Blank 9.60X6.0MM


De DORMER P713 is een HM stiftfrees met een ST vertanding met een spitse boogvorm DIN 8033: SPG De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig staa: ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een gladde oppervlakte: ● Hoge temperatuurvastheid waardoor hogere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 2T848322
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Merk Dormer
Model P713
Type 7059562; 86027277

Artikelnummers

Artikelnummer 2T848322
EAN 7320760693384
UBB 500661480524
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P7139.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.