text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P713 Blank 12.70X6MM


De DORMER P713 is een HM stiftfrees met een ST vertanding met een spitse boogvorm DIN 8033: SPG De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig staa: ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een gladde oppervlakte: ● Hoge temperatuurvastheid waardoor hogere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 9G759418
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merk Dormer
Model P713
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9G759418
EAN 7320760693391
UBB 500661480607
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P71312.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.