text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P705 Blank 6X6MM


De DORMER P705 is een HM stiftfrees met een ST vertanding met een ronde walsvorm DIN 8033: WRC De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig staa: ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een gladde oppervlakte: ● Hoge temperatuurvastheid waardoor hogere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 4U916918
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Model P705
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 4U916918
EAN 7320760693230
UBB 500661479062
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P7056.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.