text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P705 Blank 12.70X6MM


De DORMER P705 is een HM stiftfrees met een ST vertanding met een ronde walsvorm DIN 8033: WRC De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig staa: ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een gladde oppervlakte: ● Hoge temperatuurvastheid waardoor hogere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 4D095555
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merk Dormer
Model P705
Type 7059550; 86027265

Artikelnummers

Artikelnummer 4D095555
EAN 7320760693261
UBB 500661479302
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P70512.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.