text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P703 Blank 6X6.0MM


De DORMER P703 is een HM stiftfrees met een ST vertanding, cilindrisch met kopvertanding DIN 8033: ZYA-S De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van staal ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een glad oppervlak ● Hoge temperatuurvastheid waardoor langere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 2T456558
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Model P703
Type 7059543; 86027258

Artikelnummers

Artikelnummer 2T456558
EAN 7320760693193
UBB 500661478643
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P7036.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.