text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P703 Blank 12.70X6MM


De DORMER P703 is een HM stiftfrees met een ST vertanding, cilindrisch met kopvertanding DIN 8033: ZYA-S De ST vertanding is de eerste keus voor het bewerken van staal ● Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanafvoer ● Positieve geometrie zorgt voor een glad oppervlak ● Hoge temperatuurvastheid waardoor langere standtijd mogelijk is

Artikelnummer 3L803665
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merk Dormer
Model P703
Type 7059546; 86027261

Artikelnummers

Artikelnummer 3L803665
EAN 7320760693223
UBB 500661478981
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P70312.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.