Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1X410812
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
Dormer Stiftfrees P609 Blank 12.70X6MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X410812
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
22
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
22
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P609
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X410812
EAN
7320760692981
UBB
500661476589
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
P60912.7X6.0