text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P607 Blank 9.60X6.0MM


De DORMER P607 is een HM stiftfrees met een VA vertanding met een kogelvorm DIN 8033: KUD De VA vertanding is de eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig roestvast staal: ● Scherpe snijgeometrie vermindert het begin van uitharden van de materiaal ● verhoogte spaanafvoer

Artikelnummer 1P199000
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Merk Dormer
Model P607
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1P199000
EAN 7320760692943
UBB 500661476175
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P6079.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.