Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8E806741
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
Dormer Stiftfrees P601 Blank 9.60X6.0MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8E806741
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P601
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E806741
EAN
7320760692820
UBB
500661474923
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
P6019.6X6.0