Frezen
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
Frezen
Frezen
7F746045
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
Dormer Stiftfrees C505 DIN 844-K HSSE Blank 8.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F746045
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F746045
EAN
7320760073667
UBB
500629563833
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C5058.0