text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees C505 DIN 844-K HSSE Blank 6.00mm


HSS-E Middellange radiusfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 6P193461
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type 5985514

Omschrijving

HSS-E Middellange radiusfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 6P193461
EAN 7320760127018
UBB 500629560292
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C5056.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.