text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees C500 DIN 327-D HSSE Blank 6.00mm


HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 8Q539062
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type Ball Nose End Mill

Omschrijving

HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q539062
EAN 7320760073254
UBB 500629559898
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C5006.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.