Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4X111331
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
Dormer Stiftfrees 3.0X3.0X8.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X111331
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
8
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
8
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P513
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X111331
EAN
7320760886144
UBB
500712739035
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P5133.0X3.0X8.0