text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Spiraalboor set A188 HSS Stoomontlaten 201 (A108X19)


De DORMER A188 is een borenset in slagvaste kunststof cassette Bevat de populaire A108 boor voor Roestvaste staalsoorten (RVS) Leverbaar in 19 delige (201, 1-10mm x 0,5mm) en 25 delige (204, 1-13mm x 0,5mm) uitvoering.

Artikelnummer 2R882497
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A188
Type 7145932; 86030883

Artikelnummers

Artikelnummer 2R882497
EAN 7320760702253
UBB 500652019281
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A188201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.