text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor set A095 DIN 338 HSS Blanc/TiN 203 A002x41


De DORMER A095 is een assortiment van verschillende soorten borencassettes voorzien van de meest gebruikte boren uit het Dormer assortiment Deze set wordt geleverd in een handige kunststof  borendoos dewelke stootvast is Bouwmaten volgens DIN338RN Deze set bevat de alomgekende A002 spiraalboor. De A002 is de ideale universele korte spiraalboor voor alle denkbare machines en materialen De boren zijn robuust HSS geslepen en hebben unieke centreerkwaliteiten door de speciale PS-puntgeometrie Hierdoor boort de A002 super licht en is er weinig kracht nodig om in het te bewerken materiaal te dringen De TiN coating is alleen aangebracht op de punt omdat hij ook slechts daar dienst doet en zorgt voor bescherming van de snijkanten, waardoor de boor een langere stand tijd heeft De blanke en ruime spaangroeven zorgen voor een adequate afvoer van de spanen Hierdoor loopt de boor minder snel vast dan vergelijkbare boren.

Artikelnummer 7O284527
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 6 - 10
Totaal aantal gereedschappen 41
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 6 - 10
Totaal aantal gereedschappen 41
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A095
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 7O284527
EAN 7320760385432
UBB 500631305827
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A095203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.