text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor set A087 HSS Blanc/TiN 201 (A002X19)


De DORMER A087 is een Gripbox is een fraaie cassette gevuld met de A002 universele spiraalboor De inhoud bestaat uit 19 diameters van 1-10 m met 0,5mm oplopend.

Artikelnummer 3Q899425
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A087
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q899425
EAN 7320760703496
UBB 500652019026
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A087201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.