text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor R510 DIN 338 SC Tin gecoat 4.00mm


VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 CDX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 3W474245
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207505000
Model R510; CDX
Type CDX Jobber Drill Bit

Omschrijving

VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 CDX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3W474245
EAN 7320760115695
UBB 500629597831
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R5104.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.