text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor R510 DIN 338 SC Tin gecoat 10.50mm


VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 CDX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 5I263065
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Dormer
Model R510; CDX
Type CDX Jobber Drill Bit

Omschrijving

VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 CDX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5I263065
EAN 7320760115589
UBB 500629579441
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R51010.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.