Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9Q238234
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
Dormer Spiraalboor R467 TiAlN 10.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Q238234
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
55
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
102
Diameter boor (mm)
10.5
Schachtdiameter (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
55
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
R467; FORCE M
Type
FORCE M High Performance Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q238234
EAN
7320760837092
UBB
500693963109
UNSPSC
23171609
Fabrikant artikelnummer
R46710.5