text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Spiraalboor R459 SC Titanium-Aluminium-Nitride 6.0mm


VHM Lange spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen MP-X 140° TiAlN gecoat 8xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 9G328539
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 62
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 104
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 62
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Dormer
Model R459; FORCE X
Type 6719021; 86023500

Omschrijving

VHM Lange spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen MP-X 140° TiAlN gecoat 8xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9G328539
EAN 7320760686270
UBB 500631969630
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R4596.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.