text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor R458 DIN 6537 K SC TiAlN 7.00mm


VHM Extra korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 K MP-X 140° TiAlN gecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 0Y653641
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 7
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Dormer
Goederencode 8207505000
Model R458; FORCE X
Type FORCE X High Performance Drill Bit

Omschrijving

VHM Extra korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 K MP-X 140° TiAlN gecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y653641
EAN 7320760615478
UBB 500631980439
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R4587.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.