text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor R458 DIN 6537 K SC TiAlN 5.00mm


VHM Extra korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 K MP-X 140° TiAlN gecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 9Q270573
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Dormer
Model R458; FORCE X
Type FORCE X High Performance Drill Bit

Omschrijving

VHM Extra korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 K MP-X 140° TiAlN gecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q270573
EAN 7320760615409
UBB 500631958666
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R4585.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.