text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 18.00mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 9C646572
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 130
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 228
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 130
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 9C646572
EAN 7320760023068
UBB 500630715398
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13018.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.