text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 16.00mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 3C142741
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 218
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Model A130
Type 5968; 86009655

Artikelnummers

Artikelnummer 3C142741
EAN 7320760022856
UBB 500630700366
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13016.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.