text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 12.00mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2F131452
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 182
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2F131452
EAN 7320760022368
UBB 500630547908
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13012.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.