text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang DIN 1869-3 HSSE Blank 3.50mm


De DORMER A978 is een superlange DIN1869/3 spiraalboor met parabolisch spaangroefprofiel Lossen (of peckeren) is onnodig en zelfs af te raden bij deze boren omdat ze goed centreren en een boorgang van maximale boordiepte bereiken De boordiepte kan tot 25xD in een keer geboord worden door de A978 Het verdient aanbeveling om een startgat te boren van dezelfde dialeter met bijvoorbeeld de A920. De PFX zorgt voor snelle spaanafvoer in diepere gaten en zijn range kent een brede inzetbaarheid.

Artikelnummer 5A755949
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 265
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A978; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Omschrijving

De DORMER A978 is een superlange DIN1869/3 spiraalboor met parabolisch spaangroefprofiel Lossen (of peckeren) is onnodig en zelfs af te raden bij deze boren omdat ze goed centreren en een boorgang van maximale boordiepte bereiken De boordiepte kan tot 25xD in een keer geboord worden door de A978 Het verdient aanbeveling om een startgat te boren van dezelfde dialeter met bijvoorbeeld de A920. De PFX zorgt voor snelle spaanafvoer in diepere gaten en zijn range kent een brede inzetbaarheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 5A755949
EAN 7320760148853
UBB 500572474004
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9783.5X265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.