text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang DIN 1869-1 HSSE Blank 5.00mm


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummer 8M979140
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8M979140
EAN 7320760148594
UBB 500572689197
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9765.0X195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.