text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang BS 328 HSS Vaporised 3.50mmx160mm


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummer 9G367367
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 100
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 100
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A125
Type Extra Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 9G367367
EAN 7320760020098
UBB 500630814704
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1253.5X160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.